Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnwelle Profil T10 Teilung 10mm Z=10 Gesamtlänge=140mm Aluminium

  • ERIKS:23609323
  • Hersteller:140 T10 1000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Metric
Typ
T10-140
Teilung
10 mm
Anzahl Zähne
10
Material
Aluminium
da
29.98 mm
L
140 mm
Ln
140 mm