CHF 330.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 357.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Classical |
Typ | L160 |
Teilung | 9.525 mm |
Teilung | 3/8" in |
Anzahl Zähne | 22 |
Material | Stahl |
da | 65.94 mm |
L | 160 mm |
Ln | 160 mm |