Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnwelle Profil L Teilung 9.525mm Z=20 Gesamtlänge=160mm Stahl

  • ERIKS:23616190
  • Hersteller:L 160 2000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 279.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 301.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical
Typ
L160
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8" in
Anzahl Zähne
20
Material
Stahl
da
59.88 mm
L
160 mm
Ln
160 mm