Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnwelle Profil L Teilung 9.525mm Z=14 Gesamtlänge=160mm Stahl

  • ERIKS:23616184
  • Hersteller:L 160 1400ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 159.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 172.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical
Typ
L160
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8" in
Anzahl Zähne
14
Material
Stahl
da
41.68 mm
L
160 mm
Ln
160 mm