Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnwelle Profil L Teilung 9.525mm Z=10 Gesamtlänge=140mm Stahl

  • ERIKS:23616178
  • Hersteller:L 140 1000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Classical
Typ
L140
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8" in
Anzahl Zähne
10
Material
Stahl
da
29.56 mm
L
140 mm
Ln
140 mm