OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe Metrisch T10 Z=48-0 Vorgebohrt ALU

  • ERIKS:23613529
  • Hersteller:66T1048-000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 217.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 235.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Typ
T10
Serie
Metric PB
Typ
T10
Material
Aluminium
Anzahl Zähne
48
Teilung
10 mm
Riemenbreite
50 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
152.78 mm
Breite gesamt
66 mm
Ausführung
6
Gewicht
2.83 kg