CHF 150.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 163.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Metric PB |
Typ | T10 |
Serie | Metric PB |
Typ | T10 |
Material | Aluminium |
Anzahl Zähne | 44 |
Teilung | 10 mm |
Riemenbreite | 32 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
Lochkreisdurchmesser | 140.06 mm |
Breite gesamt | 47 mm |
Ausführung | 6 |
Gewicht | 1.611 kg |