OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe Metrisch T10 Z=19-2 Vorgebohrt ALU

  • ERIKS:23611370
  • Hersteller:31T1019-200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Typ
T10
Serie
Metric PB
Typ
T10
Material
Aluminium
Anzahl Zähne
19
Teilung
10 mm
Riemenbreite
16 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
60.48 mm
Breite gesamt
31 mm
Ausführung
6F
Gewicht
0.184 kg