OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe Metrisch T10 Z=14-2 Vorgebohrt ALU

  • ERIKS:23612162
  • Hersteller:40T1014-200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Typ
T10
Serie
Metric PB
Typ
T10
Material
Aluminium
Anzahl Zähne
14
Teilung
10 mm
Riemenbreite
25 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
44.56 mm
Breite gesamt
40 mm
Ausführung
6F
Gewicht
0.134 kg