OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe Metrisch T10 Z=12-2 Vorgebohrt ALU

  • ERIKS:23612161
  • Hersteller:40T1012-200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Typ
T10
Serie
Metric PB
Typ
T10
Material
Aluminium
Anzahl Zähne
12
Teilung
10 mm
Riemenbreite
25 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
38.2 mm
Breite gesamt
40 mm
Ausführung
6F
Gewicht
0.099 kg