Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe Metrisch 66AT10 Z=44-0 Vorgebohrt ALU

  • ERIKS:23613512
  • Hersteller:66AT1044-000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 202.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 219.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Typ
66AT10
Serie
Metric PB
Typ
66AT10
Material
Aluminium
Anzahl Zähne
44
Teilung
10 mm
Riemenbreite
50 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
140.06 mm
Breite gesamt
66 mm
Ausführung
6