CHF 38.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Metric PB |
Typ | 66AT10 |
Serie | Metric PB |
Typ | 66AT10 |
Material | Aluminium |
Anzahl Zähne | 18 |
Teilung | 10 mm |
Riemenbreite | 50 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
Lochkreisdurchmesser | 57.29 mm |
Breite gesamt | 66 mm |
Ausführung | 6F |