OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe Metrisch 47AT10 Z=22-2 Vorgebohrt ALU

  • ERIKS:23612405
  • Hersteller:47AT1022-200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Typ
47AT10
Serie
Metric PB
Typ
47AT10
Material
Aluminium
Anzahl Zähne
22
Teilung
10 mm
Riemenbreite
32 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
70.03 mm
Breite gesamt
47 mm
Ausführung
6F