OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe Metrisch 47AT10 Z=20-2 Vorgebohrt ALU

  • ERIKS:23612404
  • Hersteller:47AT1020-200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Typ
47AT10
Serie
Metric PB
Typ
47AT10
Material
Aluminium
Anzahl Zähne
20
Teilung
10 mm
Riemenbreite
32 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
63.66 mm
Breite gesamt
47 mm
Ausführung
6F