OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe Metrisch 40AT10 Z=25-2 Vorgebohrt ALU

  • ERIKS:23612150
  • Hersteller:40AT1025-200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Typ
40AT10
Serie
Metric PB
Typ
40AT10
Material
Aluminium
Anzahl Zähne
25
Teilung
10 mm
Riemenbreite
25 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
79.58 mm
Breite gesamt
40 mm
Ausführung
6F