CHF 39.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Metric PB |
Typ | 40AT10 |
Serie | Metric PB |
Typ | 40AT10 |
Material | Aluminium |
Anzahl Zähne | 22 |
Teilung | 10 mm |
Riemenbreite | 25 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
Lochkreisdurchmesser | 70.03 mm |
Breite gesamt | 40 mm |
Ausführung | 6F |