OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe Metrisch 36T5 Z=48-0 Vorgebohrt ALU

  • ERIKS:23611721
  • Hersteller:36T548-000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Typ
36T5
Serie
Metric PB
Typ
36T5
Material
Aluminium
Anzahl Zähne
48
Teilung
5 mm
Riemenbreite
25 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
76.42 mm
Breite gesamt
36 mm
Ausführung
6
Gewicht
0.4 kg