OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe Metrisch 36T5 Z=26-2 Vorgebohrt ALU

  • ERIKS:23611712
  • Hersteller:36T526-200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Typ
36T5
Serie
Metric PB
Typ
36T5
Material
Aluminium
Anzahl Zähne
26
Teilung
5 mm
Riemenbreite
25 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
41.47 mm
Breite gesamt
36 mm
Ausführung
6F
Gewicht
0.12 kg