Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Metric PB |
Typ | 36T5 |
Serie | Metric PB |
Typ | 36T5 |
Material | Aluminium |
Anzahl Zähne | 25 |
Teilung | 5 mm |
Riemenbreite | 25 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
Lochkreisdurchmesser | 39.8 mm |
Breite gesamt | 36 mm |
Ausführung | 6F |
Gewicht | 0.116 kg |