OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe Metrisch 36AT5 Z=12-2 Vorgebohrt ALU

  • ERIKS:23611681
  • Hersteller:36AT512-200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Typ
36AT5
Serie
Metric PB
Typ
36AT5
Material
Aluminium
Anzahl Zähne
12
Teilung
5 mm
Riemenbreite
25 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
19.01 mm
Breite gesamt
36 mm
Ausführung
6F