Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Metric PB |
Typ | 31AT10 |
Serie | Metric PB |
Typ | 31AT10 |
Material | Aluminium |
Anzahl Zähne | 48 |
Teilung | 10 mm |
Riemenbreite | 16 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
Lochkreisdurchmesser | 152.78 mm |
Breite gesamt | 31 mm |
Ausführung | 6 |