OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe Metrisch 31AT10 Z=36-2 Vorgebohrt ALU

  • ERIKS:23611360
  • Hersteller:31AT1036-200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Typ
31AT10
Serie
Metric PB
Typ
31AT10
Material
Aluminium
Anzahl Zähne
36
Teilung
10 mm
Riemenbreite
16 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
114.59 mm
Breite gesamt
31 mm
Ausführung
6F