OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe Metrisch 27T5 Z=14-2 Vorgebohrt ALU

  • ERIKS:23611066
  • Hersteller:27T514-200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Typ
27T5
Serie
Metric PB
Typ
27T5
Material
Aluminium
Anzahl Zähne
14
Teilung
5 mm
Riemenbreite
16 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
22.29 mm
Breite gesamt
27 mm
Ausführung
6F
Gewicht
0.026 kg