Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe Metrisch 27AT5 Z=19-2 Vorgebohrt ALU

  • ERIKS:23611048
  • Hersteller:27AT519-200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Typ
27AT5
Serie
Metric PB
Typ
27AT5
Material
Aluminium
Anzahl Zähne
19
Teilung
5 mm
Riemenbreite
16 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
30.25 mm
Breite gesamt
27 mm
Ausführung
6F