OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe Metrisch 21T5 Z=15-2 Vorgebohrt ALU

  • ERIKS:23610501
  • Hersteller:21T515-200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Typ
21T5
Serie
Metric PB
Typ
21T5
Material
Aluminium
Anzahl Zähne
15
Teilung
5 mm
Riemenbreite
10 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
23.88 mm
Breite gesamt
21 mm
Ausführung
6F
Gewicht
0.021 kg