OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe Metrisch 21AT5 Z=48-0 Vorgebohrt ALU

  • ERIKS:23610496
  • Hersteller:21AT548-000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Typ
21AT5
Serie
Metric PB
Typ
21AT5
Material
Aluminium
Anzahl Zähne
48
Teilung
5 mm
Riemenbreite
10 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
76.42 mm
Breite gesamt
21 mm
Ausführung
6