Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Metric PB |
Typ | 16T2.5 |
Serie | Metric PB |
Typ | 16T2.5 |
Material | Aluminium |
Anzahl Zähne | 48 |
Teilung | 2.5 mm |
Riemenbreite | 6 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
Lochkreisdurchmesser | 38.2 mm |
Breite gesamt | 16 mm |
Ausführung | 6 |
Gewicht | 0.048 kg |