Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe Metrisch 16T2.5 Z=28-2 Vorgebohrt ALU

  • ERIKS:23609856
  • Hersteller:16T2,528-200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Typ
16T2.5
Serie
Metric PB
Typ
16T2.5
Material
Aluminium
Anzahl Zähne
28
Teilung
2.5 mm
Riemenbreite
4 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
22.28 mm
Breite gesamt
16 mm
Ausführung
6F
Gewicht
0.016 kg