CHF 169.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 182.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Typ | 8M-020 |
Serie | HTD PB |
Typ | 8M-020 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 90 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 20 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
Lochkreisdurchmesser | 229.18 mm |
Breite gesamt | 38 mm |
Ausführung | 6A |
Gewicht | 50 kg |