OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 90-14M-170 Taper Bush 4040 GG

  • ERIKS:23609540
  • Hersteller:14M170TB9000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Typ
14M-170
Serie
HTD TB
Typ
14M-170
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
90
Teilung
14 mm
Riemenbreite
170 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
100 mm
Lochkreisdurchmesser
401.07 mm
Breite gesamt
187 mm
Taper Lock
4040
Ausführung
9A
Gewicht
52.5 kg