Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Typ | 14M-115 |
Serie | HTD TB |
Typ | 14M-115 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 90 |
Teilung | 14 mm |
Riemenbreite | 115 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 90 mm |
Lochkreisdurchmesser | 401.07 mm |
Breite gesamt | 133 mm |
Taper Lock | 3535 |
Ausführung | 9A |
Gewicht | 36.5 kg |