OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 90-14M-085 Vorgebohrt GG

  • ERIKS:23832658
  • Hersteller:14M859000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'128.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'220.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Typ
14M-085
Serie
HTD PB
Typ
14M-085
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
90
Teilung
14 mm
Riemenbreite
85 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
401.07 mm
Breite gesamt
102 mm
Ausführung
10A
Gewicht
80 kg