OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 90-14M-040 Vorgebohrt GG

  • ERIKS:23609556
  • Hersteller:14M409000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Typ
14M-040
Serie
HTD PB
Typ
14M-040
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
90
Teilung
14 mm
Riemenbreite
40 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
401.07 mm
Breite gesamt
69 mm
Ausführung
6A
Gewicht
70 kg