CHF 211.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 228.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Typ | 8M-030 |
Serie | HTD TB |
Typ | 8M-030 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 80 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 30 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 60 mm |
Lochkreisdurchmesser | 203.72 mm |
Breite gesamt | 45 mm |
Taper Lock | 2517 |
Ausführung | 8 W |
Gewicht | 4.6 kg |