CHF 64.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 70.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Typ | 5M-015 |
Serie | HTD TB |
Typ | 5M-015 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 80 |
Teilung | 5 mm |
Riemenbreite | 15 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 42 mm |
Lochkreisdurchmesser | 127.32 mm |
Breite gesamt | 25 mm |
Taper Lock | 1610 |
Ausführung | 8F |
Gewicht | 1.57 kg |