OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 80-14M-115 Taper Bush 3535 GG

  • ERIKS:23609509
  • Hersteller:14M115TB8000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Typ
14M-115
Serie
HTD TB
Typ
14M-115
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
80
Teilung
14 mm
Riemenbreite
115 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
90 mm
Lochkreisdurchmesser
356.51 mm
Breite gesamt
133 mm
Taper Lock
3535
Ausführung
9A
Gewicht
32 kg