OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 80-14M-085 Vorgebohrt GG

  • ERIKS:23609618
  • Hersteller:14M858000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Typ
14M-085
Serie
HTD PB
Typ
14M-085
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
80
Teilung
14 mm
Riemenbreite
85 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
356.51 mm
Breite gesamt
102 mm
Ausführung
10A
Gewicht
80 kg