OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 80-14M-085 Taper Bush 3525 GG

  • ERIKS:23609629
  • Hersteller:14M85TB8000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Typ
14M-085
Serie
HTD TB
Typ
14M-085
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
80
Teilung
14 mm
Riemenbreite
85 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
100 mm
Lochkreisdurchmesser
356.51 mm
Breite gesamt
102 mm
Taper Lock
3525
Ausführung
9A
Gewicht
26 kg