OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 72-8M-085 Vorgebohrt GG

  • ERIKS:23614342
  • Hersteller:8M857200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 289.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 313.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Typ
8M-085
Serie
HTD PB
Typ
8M-085
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
72
Teilung
8 mm
Riemenbreite
85 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
183.35 mm
Breite gesamt
95 mm
Ausführung
10WF
Gewicht
60 kg