CHF 197.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 213.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Typ | 8M-050 |
Serie | HTD PB |
Typ | 8M-050 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 72 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 50 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
Lochkreisdurchmesser | 183.35 mm |
Breite gesamt | 60 mm |
Ausführung | 10WF |
Gewicht | 55 kg |