OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 72-8M-050 Taper Bush 2517 GG

  • ERIKS:23834145
  • Hersteller:TB72-8M-50/2517
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 220.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 238.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Typ
8M-050
Serie
HTD TB
Typ
8M-050
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
72
Teilung
8 mm
Riemenbreite
50 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
60 mm
Lochkreisdurchmesser
183.35 mm
Breite gesamt
60 mm
Taper Lock
2517
Ausführung
9WF
Gewicht
6.7 kg