CHF 180.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 195.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Typ | 8M-030 |
Serie | HTD TB |
Typ | 8M-030 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 72 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 30 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 60 mm |
Lochkreisdurchmesser | 183.35 mm |
Breite gesamt | 45 mm |
Taper Lock | 2517 |
Ausführung | 8WF |
Gewicht | 4.3 kg |