OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 72-8M-020 Vorgebohrt GG

  • ERIKS:23834106
  • Hersteller:8M207200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 126.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 137.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Typ
8M-020
Serie
HTD PB
Typ
8M-020
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
72
Teilung
8 mm
Riemenbreite
20 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
183.35 mm
Breite gesamt
38 mm
Ausführung
6WF
Gewicht
45 kg