OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 72-8M-020 Taper Bush 2012 GG

  • ERIKS:23834116
  • Hersteller:8M20TB7200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 141.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 153.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Typ
8M-020
Serie
HTD TB
Typ
8M-020
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
72
Teilung
8 mm
Riemenbreite
20 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
50 mm
Lochkreisdurchmesser
183.35 mm
Breite gesamt
32 mm
Taper Lock
2012
Ausführung
8WF
Gewicht
3.3 kg