OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 72-5M-025 Vorgebohrt ALU

  • ERIKS:23613049
  • Hersteller:5M257200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Typ
5M-025
Serie
HTD PB
Typ
5M-025
Material
Aluminium
Anzahl Zähne
72
Teilung
5 mm
Riemenbreite
25 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
114.59 mm
Breite gesamt
40 mm
Ausführung
6 W
Gewicht
0.525 kg