OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 72-5M-015 Taper Bush 1610 GG

  • ERIKS:23833943
  • Hersteller:5M15TB7200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Typ
5M-015
Serie
HTD TB
Typ
5M-015
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
72
Teilung
5 mm
Riemenbreite
15 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
42 mm
Lochkreisdurchmesser
114.59 mm
Breite gesamt
25 mm
Taper Lock
1610
Ausführung
8F
Gewicht
1.19 kg