OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 72-5M-009 Vorgebohrt ALU

  • ERIKS:23613067
  • Hersteller:5M97200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Typ
5M-009
Serie
HTD PB
Typ
5M-009
Material
Aluminium
Anzahl Zähne
72
Teilung
5 mm
Riemenbreite
9 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
114.59 mm
Breite gesamt
25.5 mm
Ausführung
6 W
Gewicht
0.27 kg