OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 72-14M-170 Vorgebohrt GG

  • ERIKS:23609527
  • Hersteller:14M1707200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Typ
14M-170
Serie
HTD PB
Typ
14M-170
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
72
Teilung
14 mm
Riemenbreite
170 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
320.86 mm
Breite gesamt
187 mm
Ausführung
10 W
Gewicht
61.4 kg