OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 72-14M-170 Taper Bush 4040 GG

  • ERIKS:23609538
  • Hersteller:14M170TB7200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Typ
14M-170
Serie
HTD TB
Typ
14M-170
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
72
Teilung
14 mm
Riemenbreite
170 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
100 mm
Lochkreisdurchmesser
320.86 mm
Breite gesamt
187 mm
Taper Lock
4040
Ausführung
9 W
Gewicht
46.9 kg