OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 72-14M-115 Taper Bush 3535 GG

  • ERIKS:23609508
  • Hersteller:14M115TB7200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Typ
14M-115
Serie
HTD TB
Typ
14M-115
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
72
Teilung
14 mm
Riemenbreite
115 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
90 mm
Lochkreisdurchmesser
320.86 mm
Breite gesamt
133 mm
Taper Lock
3535
Ausführung
9 W
Gewicht
29 kg